• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SOF45 D160-08-40-R26 Frese a manicotto per lavorazioni gravose, che montano inserti quadri o ottagonali bilaterali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3106340
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3106340
EAN / GTIN 7291075314670
Codice del produttore 3106340
Numero-L L23980 620

Descrizione

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 184,5 mm, število rezalnih robov (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 164,1 mm
  • Premer (DC/DCX) 184,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 184,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 11 mm
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj