H606 RXCU 1206-AXT IC830 Inserti bilaterali con arco tagliente da 6 mm di raggio, per profilatura

Codice art.: 5607421
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5607421
EAN / GTIN 7291075309140
Codice del produttore 5607421
Numero-L L23910 1350

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Spessore inserto (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6