SOF45 D160-08-40-R26 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi za grobo obdelavo

Št. art.: 3106340
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3106340
EAN/GTIN 7291075314670
Številka proizvajalca 3106340
L-število L23980 620

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 184,5 mm, število rezalnih robov (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 164,1 mm
  • Premer (DC/DCX) 184,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 184,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 11 mm
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj