• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D160-08-40-R26 45°-Planfräser für quadratische oder oktogonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 3106340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106340
EAN / GTIN 7291075314670
Herstellernummer 3106340
L-Nummer L23980 620

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 184.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 164.1 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 184.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 184.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees