T490 CAP-D63-36-3-20-13FT Untà di estensione per frese ad elica estesa modulari

Codice art.: 3105965
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105965
EAN / GTIN 7291075309553
Codice del produttore 3105965
Numero-L L23980 163

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 36 mm

Proprietà:

  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Overall Length (OAL) 36 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto