T490 CAP-D63-36-3-20-13FT Čelní prvek pro modulární stopkové frézy se šroubovicí

Č. pol.: 3105965
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105965
EAN/GTIN 7291075309553
Číslo výrobcu 3105965
Číslo L L23980 163

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr břitu (DC) 63 mm, počet destiček (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 36 mm

Charakteristika:

  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306 PNTR
  • Celková délka (OAL) 36 mm

Vhodné výrobky

Vložky