T490 LNMT 1306PNTR-FW IC830 Inserti a fissaggio tangenziale con 4 taglienti elicoidali discontinui

Codice art.: 5607233
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607233
EAN / GTIN 7291075356779
Codice del produttore 5607233
Numero-L L23970 477

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13.73 mm, Spessore inserto (S) 13.06 mm, Larghezza inserto (W1) 6.65 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.7 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.73 mm
  • Spessore inserto (S) 13.06 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto