T490 CAP-D63-36-3-20-13FT Extension Units for Modular Extended Flute Shell Mills

Artikelnummer: 3105965
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105965
EAN/GTIN 7291075309553
Nummer fabrikant 3105965
L-nummer L23980 163

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, diameter snijvlak (DC) 63 mm, aantal inzetstukken (CICT) 9, max. snijvlaklengte (APMX) 36 mm, aantal spaangroeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 36 mm

Kenmerk:

  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Totale lengte (OAL) 36 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles