HTP D3.00-06-1.00-R-LN16 schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3104506
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104506
EAN/GTIN 7291075217940
Nummer fabrikant 3104506
L-nummer L23980 3058

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 2,362″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 3″, Cutting item Count (CICT) 6, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 6, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 2,362″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechtse
  • snijitem telling (CICT): 6
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand telling (ZEFF): 6
  • totale lengte (OAL): 6
  • OAL
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles