Dołączany tłok

Nr art.: 3104506
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104506
EAN / GTIN 7291075217940
Numer producenta 3104506
Numer L L23980 3058

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 2,362″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 6, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,118″, liczba efektywnych powłok, przednia (ZEFF): 6, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 2 362 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 118 cale
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF): 6
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale