HTP D080-06-32-R-LN16 Nástrčné frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3104503
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104503
EAN/GTIN 7291075217872
Číslo výrobcu 3104503
Číslo L L23980 2684

Popis

Popis:

Zapichovací fréza, průměr tělesa (BD) 72 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 6, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 72 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 6
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky