• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

HM90 ADKT 1505PDR IC950 Inserti con 2 taglienti elicoidali

Codice art.: 5602497
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5602497
EAN / GTIN 7291075171075
Codice del produttore 5602497
Numero-L L23910 1242

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.18 mm, Spessore inserto (S) 5.85 mm, Larghezza inserto (W1) 9.65 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 14.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Figura 2
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.18 mm
  • Spessore inserto (S) 5.85 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2