• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FRW D105A125-07-40-20 Frese SHREDMILL per sgrossatura di profili.

Codice art.: 3104132
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104132
EAN / GTIN 7291075185621
Codice del produttore 3104132
Numero-L L23980 1222

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 82 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 105 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 82 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCMT 2009MO
  • Overall Length (OAL) 63 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto