FF EW D32-100-C32-06-C Frese per elevati avanzamenti con inserti FF WOMT

Codice art.: 3104007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104007
EAN / GTIN 7291075162127
Codice del produttore 3104007
Numero-L L23980 2301

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 230 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Head Length (LH) 103 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FF WOMT0602
  • Overall Length (OAL) 230 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto