FF EW D32-100-C32-06-C Fréza s vysokým posuvem pro FF WOMT -indexovatelné břitové destičky

Č. pol.: 3104007
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104007
EAN/GTIN 7291075162127
Číslo výrobcu 3104007
Číslo L L23980 2301

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 1,2 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 230 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka hlavy (LH) 103 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL) 230 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky