FF EW D32-100-C32-06-C Fraise en bout pour avances rapides avec les plaquettes FF WOMT/CT

Réf.: 3104007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104007
EAN / GTIN 7291075162127
Réf. fabricant 3104007
Article hors catalogue L23980 2301

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 230 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur tête (LH) 103 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT0602
  • Longueur hors tout (OAL) 230 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout