• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

HCM D.75-D-L8.0-C1.0 Frese a candela con naso a sfera D=.750

Codice art.: 3103606
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103606
EAN / GTIN 7291075266061
Codice del produttore 3103606
Numero-L L23980 2819

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.528″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 8″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 3-1/2″

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 1 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Raggio dellinserto (RE): 3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.528″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Front Type: D
  • Head Length (LH): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.75-QF
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Forza (TQ): 12 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 3-1/2″