• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

HCM D.75-D-L8.0-C1.0 Fraises à billes multifonctions D=.750″ HCM D1.0-A-L6.0-C.75

Réf.: 3103606
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103606
EAN / GTIN 7291075266061
Réf. fabricant 3103606
Article hors catalogue L23980 2819

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.528″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 8″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 3-1/2″

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 1 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Rayon (RE): 3/8″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.528″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: D
  • Longueur tête (LH): 3-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HBR D.75-QF
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Type de queue: Round
  • Couple (TQ): 12 lbfxin
  • Longueur utile (LU): 3-1/2″