HCM D.75-D-L8.0-C1.0 Večnamenski stebelni rezkarji BALLNOSE D=.750″

Št. art.: 3103606
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3103606
EAN/GTIN 7291075266061
Številka proizvajalca 3103606
L-število L23980 2819

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,528″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 2 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 3-1 / 8″

Lastnosti:

  • Pol-konični kot telesa (BHTA): 1 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Radij vogala (RE): 3/8″
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,528″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Vrsta spredaj: G
  • Dolžina glave (levo): 3-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HBR D. 75-QF
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Navor (TQ): 12 lbfksin
  • Uporabna dolžina (LU): 3-1/2″