HOF D100-06-32-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Réf.: 3103245
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103245
EAN / GTIN 7291075180220
Réf. fabricant 3103245
Article hors catalogue L23980 982

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 112.5 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 112.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 112.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 42 Degrees