HOF D100-06-32-R07 Čelní frézy, které nesou osmihranné a kulaté břitové destičky

Artiklové číslo: 3103245
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103245
EAN / GTIN 7291075180220
Číslo výrobce 3103245
L-číslo L23980 982

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 112,5 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 112.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 112.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Celková délka (OAL) 50.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne