MM S-A-L130-C12-T08-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3103000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103000
EAN / GTIN 7291075147858
Réf. fabricant 3103000
Article hors catalogue L24070 23

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 78.6 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
  • Longueur corps (LB) 78.6 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 80 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 27960 Rev/min