• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

FDN D100-10-27-R06 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: 3100747
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100747
EAN / GTIN 7291075095968
Codice del produttore 3100747
Numero-L L23980 2824

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 26.5 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 26.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Lunghezza utile (LU) 29.5 mm