FDN D100-10-27-R06 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100747
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 3100747
EAN/GTIN 7291075095968
Številka proizvajalca 3100747
L-število L23980 2824

Opis

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 26.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 26.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
  • Nutzlänge (LU) 29.5 mm