FDN D100-10-27-R06 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Č. pol.: 3100747
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100747
EAN/GTIN 7291075095968
Číslo výrobcu 3100747
Číslo L L23980 2824

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 26,5 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, délka řezu max. (APMX) 10 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Použitelná délka (LU) 29.5 mm

Vhodné výrobky

Vložky