APK D1.00-1.50-W1-FE Frese ad elica estesa con inserti APKT/R-10

Codice art.: 3100274
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100274
EAN / GTIN 7291075088878
Codice del produttore 3100274
Numero-L L23980 2046

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.47″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.47″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 4-1/4″