APK D1.00-1.50-W1-FE Spiraal frezen met APKT/R-10 Snijplaten

Artikelnummer: 3100274
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100274
EAN/GTIN 7291075088878
Nummer fabrikant 3100274
L-nummer L23980 2046

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, Cutting item Count (CICT) 8, Depth of Cut maximum (APMX) 1,47″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4-1/4″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • -snijpunten (CICT): 8
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,47″
  • doorsnede aantal (NOF): 2
  • Master Insert Identificatie (MIID): APKT 1003PDR-HMO4): Totale lengte
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles