APK D1.00-1.50-W1-FE Fraises d'ébauche pour plaquettes APKT/R-10

Réf.: 3100274
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100274
EAN / GTIN 7291075088878
Réf. fabricant 3100274
Article hors catalogue L23980 2046

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.47″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.47″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/4″