• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

F45E D 63/2.5-R8 Frese a candela per inserti SEKN/R 12

Codice art.: 3100048
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100048
EAN / GTIN 7291075053814
Codice del produttore 3100048
Numero-L L23980 1284

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Bridgeport Style, Tipo di stelo Bridgeport Style

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 81.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Head Length (LH) 38.1 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Tipo di Stelo Bridgeport Style
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto