• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

F45E D 63/2.5-R8 45° facing mills arbor and shank using SEKN/R-12 inserts.

Artikelnummer: 3100048
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100048
EAN/GTIN 7291075053814
Nummer fabrikant 3100048
L-nummer L23980 1284

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 5, maximale snijrandlengte (APMX) 6,5 mm, aantal spleten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 140 mm, montageschacht Bridgeport Style, montageschacht Bridgeport Style

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 81,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Koplengte (links) 38,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Bridgeport Style opnameschacht
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles