• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

F45E D 63-22 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: 3100047
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100047
EAN / GTIN 7291075227994
Codice del produttore 3100047
Numero-L L23980 1280

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 42.5 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 42.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto