F45E D 63-22 45° Face Mills Carrying SEKN/R 12 Inserts

Artikelnummer: 3100047
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100047
EAN/GTIN 7291075227994
Nummer fabrikant 3100047
L-nummer L23980 1280

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal freeslichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 42,5 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 42,5 mm
  • Voer de naam (MIID) SEAN 1203AF-N in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles