• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo per lubrorefrigerante PSC, Per PSC: 40

Codice art.: 309885 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per PSC Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per attacco PSC 40
Filettatura M M14×1,5
⌀ D 6 mm
Lunghezza complessiva L 26 mm
L1 12 mm
Tipo di prodotto Raccordo per lubrorefrigerante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309885 40
EAN / GTIN 2050001945433
Codice del produttore PS4.ER1.014.026

Descrizione

Per:

Portautensili poligonali.

Nota:

Montaggio del tubo del liquido di raffreddamento utilizzando la chiave di montaggio n. art. 309893 e l’adesivo LOCTITE® n. art. 083321 542.

Download & documenti

Prodotti correlati