• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER, ER 25, ⌀ Attacco d: 8mm

Codice art.: 309630 8
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco d 8 mm
Per modello ER 25
⌀ Esterno D 21 mm
Tipo di prodotto anello di tenuta
Contenuto single part; single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309630 8
EAN / GTIN 7640128495246
Codice del produttore 9.25.080

Descrizione

Per:

Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621; 309652.
Tutti mandrini a pinza ER standard.

Nota:

  • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
  • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
  • Fino a 80 bar.
  • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.