{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | ER-Mini-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 25 | |
| Diametro esterno D | 35 mm | |
| Altezza complessiva h | 25 mm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Misura del filetto d | M30×1 | |
| Passo della filettatura P | 1 mm | |
| Superficie | es. rettificata | |
| Tipo di prodotto | Ghiera | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica fine ISO | |
| Materiale | acciaio | |
| Coppia di serraggio massimo | 45 Nm | |
| Normativa | DIN 6499 |
| Codice articolo | 309652 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197645739 | |
| Codice del produttore | 309652 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |