• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti, Per ER: 25

Codice art.: 309612 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Lunghezza complessiva L 20,5 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Filettatura M32x1,5
Coppia di serraggio massimo 140 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309612 25
EAN / GTIN 4045197645685
Codice del produttore 309612 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Con cuscinetti radenti per un minor coefficiente d’attrito e una maggiore forza di serraggio.
Con scanalature.

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680309740.
Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello