• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací matice ER kluzného ložiska, Pro ER: 25

Artiklové číslo: 309612 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější průměr D 42 mm
Celková výška h 20,5 mm
Pro max. upínací průměr 25 mm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Rozměr závitu d M32×1,5
Stoupání závitu P 1,5 mm
Levý závit ne
Druh produktu Upínací matice
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Maximální utahovací moment 140 Nm
Norma DIN 6499D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309612 25
EAN / GTIN 4045197645685
Číslo výrobce 309612 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
S kluzným ložiskem, díky tomu nižší hodnota tření a větší upínací síla.
S drážkami.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací klíč ER č. 309680309740.
Vhodný hákový klíč č. 628405.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!