{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | ER-Spannmutter High Speed, für ER 32 | |
| Durchmesser außen D | 50 mm | |
| Länge gesamt L | 23 mm | |
| Produktart | Spannmutter | |
| Gewindeart | MF | |
| Anzugsmoment max. | 180 Nm | |
| Norm | DIN 6499D | |
| Form Mutter | Nut |
| Artikelnummer | 309595 32 | |
| EAN / GTIN | 4069515040662 | |
| Herstellernummer | 309595 32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |