Piuliță de fixare ER High Speed, pentru ER: 32

Cod articol.: 309595 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannmutter High Speed, für ER 32
Diametrul exterior D 50 mm
Lungimea totală L 23 mm
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet MF
Moment maxim de strângere 180 Nm
Standard DIN 6499D
Forma piuliței canelură

Identificare și clasificare

Cod articol 309595 32
EAN / GTIN 4069515040662
Număr producător 309595 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Piuliţă acoperită pentru: reducerea forţei de frecare şi forţă de strângere mărită precum şi rezistenţă mare la coroziune şi la uzură.
Cu canale.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER cod 309680 - 309740.
Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!