Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage, ET 40, ⌀ serrage nominal d: 5mm

Réf.: 309449 5

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 309449 5
Réf. fabricant 309449 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés.

Avantage(s):

La compensation radiale permet de compenser les légères erreurs de centrage (pour la concentricité et la qualité de filetage/d'ajustement requises). Compensation axiale de 0,1 mm.

Utilisation:

Pour le taraudage ou l'alésage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.