{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben | |
| Attacco | ET 25 | |
| Diametro di serraggio D1 | 9 mm | |
| Diametro esterno D | 26 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 35 mm | |
| Normativa | norma interna | |
| Superficie | temprato, rettificato | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Con compensazione assiale | sì | |
| Compensazione assiale | 0,1 mm | |
| Con compensazione radiale | sì | |
| Compensazione radiale (alesatura) R | 0,05 mm | |
| Compensazione radiale (lavorazione della filettatura) R | 0,4 mm | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 309447 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197783066 | |
| Codice del produttore | 309447 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |