Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura, ET 25, ⌀ Attacco nominale d: 8mm

Codice art.: 309447 8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Attacco ET 25
Diametro di serraggio D1 8 mm
Diametro esterno D 26 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 35 mm
Normativa norma interna
Superficie temprato, rettificato
Profilo di serraggio Es. tonda
Con compensazione assiale
Compensazione assiale 0,1 mm
Con compensazione radiale
Compensazione radiale (alesatura) R 0,05 mm
Compensazione radiale (lavorazione della filettatura) R 0,4 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309447 8
EAN / GTIN 4045197783059
Codice del produttore 309447 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprati e rettificati.

Vantaggi:

La compensazione radiale permette di compensare gli errori di centraggio leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

Uso:

Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.