ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje, ET 25, nazivni stezni ⌀ d: 9mm

Artikl br.: 309447 9
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
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 9 mm
Prihvat ET 25
Standard Tvornička norma
Vanjski ⌀ D 26 mm
Ukupna duljina 35 mm
Aksijalna kompenzacija 0,1 mm
Radijalna kompenzacija R obrada navoja 0,4 mm
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje 0,05 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309447 9
EAN / GTIN 4045197783066
Broj proizvođača 309447 9
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kaljen i brušen.

Prednost:

Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih grešaka centra za obradu (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.

Upotreba:

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtanje na centrima za glodanje i tokarenje.

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni ⌀. Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.