{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului |
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
|
|
| Suport |
ET 25
|
|
| Diametrul de prindere D1 |
9 mm
|
|
| Diametru exterior D |
26 mm
|
|
| Lungime clește de prindere L |
35 mm
|
|
| Standard |
normă de fabricație
|
|
| Suprafaţă |
călit, rectificat
|
|
| Profil de prindere |
Rotund
|
|
| Compensarea axială |
da
|
|
| Compensare axială |
0,1 mm
|
|
| Cu compensare radială |
da
|
|
| Compensare radială (frecare) R |
0,05 mm
|
|
| Compensare radială (execuţia fileturilor) R |
0,4 mm
|
|
| Tip produs |
Bucşă elastică
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 309447 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197783066 | |
| Număr producător | 309447 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |