ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 8mm

Prekės Nr.: 309447 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Laikiklis ET 25
Užspaudimo skersmuo D1 8 mm
Išorinis skersmuo D 26 mm
Cangės ilgis L 35 mm
Standartas gamykliniai standartai
Paviršius grūdinta, nušlifuota
Užspaudimo profilis apval
Su ašies kompensavimu taip
Ašinė kompensacija 0,1 mm
Su radialinė kompensacija taip
Radialinė kompensacija (pritrynimas) R 0,05 mm
Radialinė kompensacija (sriegių apdirbimas) R 0,4 mm
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309447 8
EAN / GTIN 4045197783059
Gamintojo numeris 309447 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdinta ir šlifuota.

Privalumai:

Ašine kompensacija išlyginami nežymūs nuokrypiai nuo centro (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.

Paskirtis:

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.