{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 8 mm | |
Trn za rezkarje | ET 25 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Aksialna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,4 mm | |
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju | 0,05 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309447 8 | |
EAN/GTIN | 4045197783059 |