{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina; Lato pezzo | |
| Tipo di attacco | Pinza di serraggio conica; Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | SZD01600115; ZYL00800105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico; sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 16 mm; 8 mm | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Denominazione originale prodotto | 425 E | |
| Attacco | ER 16 | |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm | |
| Diametro di serraggio min. D1 min | 8 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 max | 8 mm | |
| Diametro esterno D | 16,7 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 27,5 mm | |
| Forma | forma conica | |
| Apertura angolare α | 16 gradi | |
| Normativa | DIN ISO 15488-A | |
| Superficie | es. nichelata | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 2 µm | |
| Con guarnizione | si | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | si | |
| Interfaccia | Attacco 1; Attacco 2 | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 309372 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001766823 | |
| Codice del produttore | 13633010800 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |