Upínací kleština ER HP s utěsněním a tryskami, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

Artiklové číslo: 309372 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
SZD01600115; ZYL00800105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické; metrické
Velikost upínače, metrická
16 mm; 8 mm
Průměr hřídele DS
8 mm
Označení výrobce
425 E
Upínač
ER 16
Upínací průměr D1
8 mm
Upínací průměr min. D1 min
8 mm
Upínací průměr max. D1 max
8 mm
Vnější průměr D
16,7 mm
Délka upínacích kleštin L
27,5 mm
Tvar
kónické
Úhel kuželu α
16 stupně
Norma
DIN ISO 15488-A
Povrch
niklované
Upínací profil
Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤
2 µm
S utěsněním
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací kleštiny
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309372 8
EAN / GTIN 2050001766823
Číslo výrobce 13633010800
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
  • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).

S utěsněním pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) a s tryskami. Podobně jako ISO 15488-A.