{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 425 E | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | stožec vpenjalne puše; Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | SZD01600115; ZYL00800105 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično; metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 16 mm; 8 mm | |
| Premer držala DS | 8 mm | |
| Vpenjala | ER 16 | |
| Premer vpenjanja D1 | 8 mm | |
| Premer vpenjanja min. D1 min | 8 mm | |
| Premer vpenjanja maks. D1 max | 8 mm | |
| Zunanji premer D | 16,7 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče L | 27,5 mm | |
| Oblika | konično | |
| Kot konusa α | 16 stopinj | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Površina | nikljano | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Natančnost krožnega teka ≤ | 2 µm | |
| S tesnilom | Da | |
| Notranje hlajenje je možno | Da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna stročnica | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 309372 8 | |
| EAN/GTIN | 2050001766823 | |
| Številka proizvajalca | 13633010800 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |