Pinza ER HP con guarnizione e ugelli, ER 16, ⌀ Attacco nominale d: 6mm

Codice art.: 309372 6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Pinza di serraggio conica; Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco SZD01600115; ZYL00600105
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 16 mm; 6 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Denominazione originale prodotto 425 E
Attacco ER 16
Diametro di serraggio D1 6 mm
Diametro di serraggio min. D1 min 6 mm
Diametro di serraggio max. D1 max 6 mm
Diametro esterno D 16,7 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 27,5 mm
Forma forma conica
Apertura angolare α 16 gradi
Normativa DIN ISO 15488-A
Superficie es. nichelata
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 2 µm
Con guarnizione si
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante si
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309372 6
EAN / GTIN 2050001766816
Codice del produttore 13633010600
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità 3 µm (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

  • Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.
  • Capacità h10 (solo dimensione nominale).

Con guarnizione per passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar) e ugelli. Simile a norma ISO 15488-A.